OBO - Tömszelence Pg16 ellenanya fém 2091151 - 2091151
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 16
Anyag - fém
Szín - egyéb
Menet emelkedése - 1.411 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195194774
Sonepar cikkszám
2091151
Gyártói cikkszám
2091151
Gyártói típuskód
169 MS PG16
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
16
Anyag:
fém
Szín:
egyéb
Menet emelkedése:
1.411 mm
Anyagminőség:
sárgaréz
Halogénmentes:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Felület:
nikkelezett
Ütésálló:
Nem
Földeléscsatlakozással:
Nem
Alak:
hatszögletű
Tömszelencék ; Tömszelence ellenanya ; Tömszelence Pg16 ellenanya fém