Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Tömszelence Pg16 ellenanya műa 2043165 - 2043165

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - PG

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 16

  • Anyag - műanyag

  • Szín - szürke

  • Menet emelkedése - 1.411 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012195179054

Sonepar cikkszám

2043165

Gyártói cikkszám

2043165

Gyártói típuskód

116 PG16

Menet fajtája:

PG

Névleges menetméret metrikus / PG:

16

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Menet emelkedése:

1.411 mm

Anyagminőség:

polisztirol (PS)

Halogénmentes:

Igen

Üvegszállal megerősített:

Nem

Felület:

kezeletlen

Ütésálló:

Igen

Földeléscsatlakozással:

Nem

Alak:

hatszögletű

Tömszelencék ; Tömszelence ellenanya ; Tömszelence Pg16 ellenanya műa