OBO - Tömszelence Pg16 fém hosszúmenetes IP65 2083167 - 2083167
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 16
Kábelátmérőhöz - 8-10 mm
Anyag - fém
Csavarmenet hossza - 15 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195188476
Sonepar cikkszám
2083167
Gyártói cikkszám
2083167
Gyártói típuskód
163 L MS PG16
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
16
Kábelátmérőhöz:
8-10 mm
Anyag:
fém
Csavarmenet hossza:
15 mm
Védettség (IP):
IP65
Szín:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Ellenanyával:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Többszörös tömítés:
Nem
Kivitel:
egyenes
Hatszög élmérete:
26.7 mm
Felület:
nikkelezett
Ütésálló:
Nem
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Lapos kábel becsavarása:
Nem