Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Tömszelence Pg16 fém nikk sárgaréz hajlitásvédelem IP54 2046164 - 2046164

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - PG

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 16

  • Kábelátmérőhöz - 8-10 mm

  • Anyag - fém

  • Csavarmenet hossza - 6.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4012195182054

Sonepar cikkszám

2046164

Gyártói cikkszám

2046164

Gyártói típuskód

159 MS PG16

Menet fajtája:

PG

Névleges menetméret metrikus / PG:

16

Kábelátmérőhöz:

8-10 mm

Anyag:

fém

Csavarmenet hossza:

6.5 mm

Védettség (IP):

IP54

Szín:

egyéb

Anyagminőség:

sárgaréz

Ellenanyával:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Kulcsméret:

24 mm

Többszörös tömítés:

Nem

Kivitel:

egyenes

Hatszög élmérete:

29 mm

Felület:

nikkelezett

Ütésálló:

Nem

Törésvédő trombita kivezető:

Nem

Üvegszállal megerősített:

Nem

Húzásmentesítés:

Igen

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Tömítés fajtája:

tömítő gyűrű

Lapos kábel becsavarása:

Nem

Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence Pg16 fém nikk sárgaréz hajlitásvédelem