OBO - Tömszelence Pg16 fém nikk sárgaréz IP54 2082543 - 2082543
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 16
Kábelátmérőhöz - 7.5-15.5 mm
Anyag - fém
Csavarmenet hossza - 6.5 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195187691
Sonepar cikkszám
2082543
Gyártói cikkszám
2082543
Gyártói típuskód
162 MS PG16
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
16
Kábelátmérőhöz:
7.5-15.5 mm
Anyag:
fém
Csavarmenet hossza:
6.5 mm
Védettség (IP):
IP54
Szín:
egyéb
Anyagminőség:
sárgaréz
Ellenanyával:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Többszörös tömítés:
Nem
Kivitel:
egyenes
Hatszög élmérete:
26.7 mm
Felület:
nikkelezett
Ütésálló:
Nem
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Tömítés fajtája:
kivágható tömítőgyűrű
Lapos kábel becsavarása:
Nem