OBO - Tömszelence Pg16 fém nikk sárgaréz IP68 2085658 - 2085658
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 16
Kábelátmérőhöz - 7-14 mm
Anyag - fém
Csavarmenet hossza - 6.5 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012195190158
Sonepar cikkszám
2085658
Gyártói cikkszám
2085658
Gyártói típuskód
V-TEC PG16 MS
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
16
Kábelátmérőhöz:
7-14 mm
Anyag:
fém
Csavarmenet hossza:
6.5 mm
Védettség (IP):
IP68
Szín:
egyéb
Anyagminőség:
sárgaréz
Ellenanyával:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Kulcsméret:
24 mm
Többszörös tömítés:
Nem
Kivitel:
egyenes
Hatszög élmérete:
26.7 mm
Felület:
nikkelezett
Ütésálló:
Nem
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Igen
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Osztható csavarozás:
Nem
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs
Alkalmazási hőmérséklet:
-20-100 °C