Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Tömszelence Pg16 műa hajlitásvédelemmel 2023733 - 2023733

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - PG

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 16

  • Kábelátmérőhöz - 10-14 mm

  • Anyag - műanyag

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195162551

Sonepar cikkszám

2023733

Gyártói cikkszám

2023733

Gyártói típuskód

106 ZB PG16 PC

Menet fajtája:

PG

Névleges menetméret metrikus / PG:

16

Kábelátmérőhöz:

10-14 mm

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Ellenanyával:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Többszörös tömítés:

Nem

Kivitel:

egyenes

Felület:

kezeletlen

Törésvédő trombita kivezető:

Igen

Húzásmentesítés:

Igen

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Lapos kábel becsavarása:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence Pg16 műa hajlitásvédelemmel