MegszűntNem visszaküldhető

OBO - Tömszelence Pg16 műa IP68 2024861 - 2024861

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - PG

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 16

  • Kábelátmérőhöz - 7-14 mm

  • Anyag - műanyag

  • Csavarmenet hossza - 7 mm

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4012195313458

Sonepar cikkszám

2024861

Gyártói cikkszám

2024861

Gyártói típuskód

V-TEC KA PG16LGR

Menet fajtája:

PG

Névleges menetméret metrikus / PG:

16

Kábelátmérőhöz:

7-14 mm

Anyag:

műanyag

Csavarmenet hossza:

7 mm

Védettség (IP):

IP68

Szín:

szürke

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Ellenanyával:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Kulcsméret:

27 mm

Menet emelkedése:

1.5 mm

Többszörös tömítés:

Nem

Kivitel:

egyenes

Hatszög élmérete:

30 mm

Felület:

kezeletlen

Ütésálló:

Igen

Törésvédő trombita kivezető:

Nem

Üvegszállal megerősített:

Nem

Húzásmentesítés:

Igen

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Osztható csavarozás:

Nem

Tömítés fajtája:

tömítő gyűrű

Lapos kábel becsavarása:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Alkalmazási hőmérséklet:

-20-65 °C

RAL-szám:

7035

Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence Pg16 műa