Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Tömszelence Pg16 műa konus IP54 2036150 - 2036150

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - PG

  • Kábelátmérőhöz - 7.5-15 mm

  • Anyag - műanyag

  • Csavarmenet hossza - 10 mm

  • Védettség (IP) - IP54

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195172512

Sonepar cikkszám

2036150

Gyártói cikkszám

2036150

Gyártói típuskód

106 B PG16 PS

Menet fajtája:

PG

Kábelátmérőhöz:

7.5-15 mm

Anyag:

műanyag

Csavarmenet hossza:

10 mm

Védettség (IP):

IP54

Szín:

szürke

Anyagminőség:

polisztirol (PS)

Ellenanyával:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Törésvédő trombita kivezető:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence Pg16 műa konus