OBO - Tömszelence PG16 nikkelezett IP54 SN066010 - 2080168
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 16
Kábelátmérőhöz - 8-10 mm
Anyag - fém
Csavarmenet hossza - 6.5 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012195185291
Sonepar cikkszám
SN066010
Gyártói cikkszám
2080168
Gyártói típuskód
160 MS PG16
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
16
Kábelátmérőhöz:
8-10 mm
Anyag:
fém
Csavarmenet hossza:
6.5 mm
Védettség (IP):
IP54
Szín:
egyéb
Ellenanyával:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Kulcsméret:
22 mm
Többszörös tömítés:
Nem
Kivitel:
egyenes
Hatszög élmérete:
24.4 mm
Felület:
nikkelezett
Ütésálló:
Igen
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Lapos kábel becsavarása:
Nem