Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Tömszelence PG16 tömítőgyűrű 2x6mm bevezetés 2029634 - 2029634

MásolásMásolás
OBO - Tömszelence PG16 tömítőgyűrű 2x6mm bevezetés 2029634

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Kábelbevezetés - kerek

  • Furatátmérő - 6 mm

  • Tömszelence betét - Igen

  • Szín - fekete

  • Anyag - gumi

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012195824718

Sonepar cikkszám

2029634

Gyártói cikkszám

2029634

Gyártói típuskód

107 C V 16 2x6

Kábelbevezetés:

kerek

Furatátmérő:

6 mm

Tömszelence betét:

Igen

Szín:

fekete

Anyag:

gumi

Menetméret PG:

16

Anyagminőség:

egyéb

Anyaga: kaucsuk-keverék