OBO - Tömszelence PG16 tömítőgyűrű 3x5mm bevezetés 2029626 - 2029626
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kábelbevezetés - kerek
Furatátmérő - 5 mm
Tömszelence betét - Igen
Szín - fekete
Anyag - gumi
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195824657
Sonepar cikkszám
2029626
Gyártói cikkszám
2029626
Gyártói típuskód
107 C V 16 3x5
Kábelbevezetés:
kerek
Furatátmérő:
5 mm
Tömszelence betét:
Igen
Szín:
fekete
Anyag:
gumi
Menetméret PG:
16
Anyagminőség:
egyéb
Tömszelencék ; Tömítőgyűrű csőcsatlakozáshoz ; Tömszelence PG16 tömítőgyűrű 3x5mm bevezetés