OBO - Tömszelence PG16 tömítőgyűrű 5x4mm bevezetés 2029618 - 2029618
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kábelbevezetés - kerek
Furatátmérő - 4 mm
Tömszelence betét - Igen
Szín - fekete
Anyag - gumi
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195824596
Sonepar cikkszám
2029618
Gyártói cikkszám
2029618
Gyártói típuskód
107 C V 16 5x4
Kábelbevezetés:
kerek
Furatátmérő:
4 mm
Tömszelence betét:
Igen
Szín:
fekete
Anyag:
gumi
Menetméret PG:
16
Anyagminőség:
egyéb
Tömszelencék ; Tömítőgyűrű csőcsatlakozáshoz ; Tömszelence PG16 tömítőgyűrű 5x4mm bevezetés