Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Tömszelence Pg21->29 műa. bővítő 2030993 - 2030993

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső csavarmenet menetfajtája - PG

  • Belső csavarmenet mérete (metrikus) - 37

  • Külső csavarmenet menetfajtája - PG

  • Anyag - műanyag

  • Külső csavarmenet mérete (metrikus) - 28.3

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195434115

Sonepar cikkszám

2030993

Gyártói cikkszám

2030993

Gyártói típuskód

107EZ2129

Belső csavarmenet menetfajtája:

PG

Belső csavarmenet mérete (metrikus):

37

Külső csavarmenet menetfajtája:

PG

Anyag:

műanyag

Külső csavarmenet mérete (metrikus):

28.3

Csavarmenet mérete PG belső csavarmenet:

21

Csavarmenet mérete PG külső csavarmenet:

29

Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Tömszelence Pg21->29 műa. bővítő