Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Tömszelence Pg21->36 fém bővítő 2089335 - 2089335

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső csavarmenet menetfajtája - PG

  • Külső csavarmenet menetfajtája - PG

  • Anyag - sárgaréz

  • Nikkelezett - Igen

  • Csavarmenet mérete PG belső csavarmenet - 21

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195193579

Sonepar cikkszám

2089335

Gyártói cikkszám

2089335

Gyártói típuskód

167 R MS PG36-21

Belső csavarmenet menetfajtája:

PG

Külső csavarmenet menetfajtája:

PG

Anyag:

sárgaréz

Nikkelezett:

Igen

Csavarmenet mérete PG belső csavarmenet:

21

Robbanásvédett:

Nem

Csavarmenet mérete PG külső csavarmenet:

36

Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Tömszelence Pg21->36 fém bővítő