OBO - Tömszelence Pg21 fém nikk sárgaréz IP54 2080214 - 2080214
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 21
Kábelátmérőhöz - 17-19 mm
Anyag - fém
Csavarmenet hossza - 7 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012195185352
Sonepar cikkszám
2080214
Gyártói cikkszám
2080214
Gyártói típuskód
160 MS PG21
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
21
Kábelátmérőhöz:
17-19 mm
Anyag:
fém
Csavarmenet hossza:
7 mm
Védettség (IP):
IP54
Szín:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Ellenanyával:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Kulcsméret:
28 mm
Többszörös tömítés:
Nem
Kivitel:
egyenes
Hatszög élmérete:
31.2 mm
Felület:
nikkelezett
Ütésálló:
Nem
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Lapos kábel becsavarása:
Nem