Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Tömszelence Pg21 fém nikk sárgaréz IP65 2082578 - 2082578

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - PG

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 21

  • Kábelátmérőhöz - 10-20.5 mm

  • Anyag - fém

  • Csavarmenet hossza - 7 mm

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195187752

Sonepar cikkszám

2082578

Gyártói cikkszám

2082578

Gyártói típuskód

162 MS PG21

Menet fajtája:

PG

Névleges menetméret metrikus / PG:

21

Kábelátmérőhöz:

10-20.5 mm

Anyag:

fém

Csavarmenet hossza:

7 mm

Védettség (IP):

IP65

Szín:

egyéb

Anyagminőség:

sárgaréz

Ellenanyával:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Többszörös tömítés:

Nem

Kivitel:

egyenes

Hatszög élmérete:

33.5 mm

Felület:

nikkelezett

Ütésálló:

Nem

Törésvédő trombita kivezető:

Nem

Üvegszállal megerősített:

Nem

Húzásmentesítés:

Nem

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Tömítés fajtája:

kivágható tömítőgyűrű

Lapos kábel becsavarása:

Nem

Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence Pg21 fém nikk sárgaréz