OBO - Tömszelence Pg21 fém nikk.sárgaréz IP68 2085666 - 2085666
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 21
Kábelátmérőhöz - 9-18 mm
Anyag - fém
Csavarmenet hossza - 7 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012195448631
Sonepar cikkszám
2085666
Gyártói cikkszám
2085666
Gyártói típuskód
V-TEC PG21 MS
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
21
Kábelátmérőhöz:
9-18 mm
Anyag:
fém
Csavarmenet hossza:
7 mm
Védettség (IP):
IP68
Szín:
egyéb
Anyagminőség:
sárgaréz
Ellenanyával:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Kulcsméret:
30 mm
Többszörös tömítés:
Nem
Kivitel:
egyenes
Hatszög élmérete:
33.5 mm
Felület:
nikkelezett
Ütésálló:
Nem
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Igen
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Osztható csavarozás:
Nem
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs
Alkalmazási hőmérséklet:
-20-100 °C