OBO - Tömszelence PG21 hosszúmenetes fém IP54 2083213 - 2083213
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 21
Kábelátmérőhöz - 17-19 mm
Anyag - fém
Csavarmenet hossza - 15 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195188537
Sonepar cikkszám
2083213
Gyártói cikkszám
2083213
Gyártói típuskód
163 L MS PG21
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
21
Kábelátmérőhöz:
17-19 mm
Anyag:
fém
Csavarmenet hossza:
15 mm
Védettség (IP):
IP54
Szín:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Ellenanyával:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Többszörös tömítés:
Nem
Kivitel:
egyenes
Hatszög élmérete:
33.5 mm
Felület:
nikkelezett
Ütésálló:
Nem
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Lapos kábel becsavarása:
Nem