Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Tömszelence PG21 kábelkötő karmantyú 2022060 - 2022060

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 4-6 mm2

  • Vezetékek száma - 5

  • Koncentrikus árnyékolással - Nem

  • Halogénmentes - Igen

  • Bányászati engedély - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195159919

Sonepar cikkszám

2022060

Gyártói cikkszám

2022060

Gyártói típuskód

117 5x6

Vezeték névleges keresztmetszet:

4-6 mm2

Vezetékek száma:

5

Koncentrikus árnyékolással:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Bányászati engedély:

Nem

Alkalmas:

egyéb

Papír-és műanyagszigetelésű kábel csatlakoztatására:

Nem

Csatlakoztatási tartozékok:

csavaros összekötő

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (falon kívüli) ; Tömszelence PG21 kábelkötő karmantyú