Nem visszaküldhető

OBO - Tömszelence Pg21 műa húzásmentes 2023210 - 2023210

OBO
MásolásMásolás
OBO - Tömszelence Pg21 műa húzásmentes 2023210

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - PG

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 21

  • Anyag - műanyag

  • Szín - szürke

  • Csatlakozómenet - külső csavarmenet

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195161899

Sonepar cikkszám

2023210

Gyártói cikkszám

2023210

Gyártói típuskód

107 Z PG21 PA

Menet fajtája:

PG

Névleges menetméret metrikus / PG:

21

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Csatlakozómenet:

külső csavarmenet

Csavarmenet hossza:

12.5 mm

Menet emelkedése:

1.59 mm

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Halogénmentes:

Igen

Felület:

egyéb

Üvegszállal megerősített:

Nem

Ütésálló:

Nem

Húzásmentesítés:

Igen

Tömszelencék ; Nyomócsavar ; Tömszelence Pg21 műa húzásmentes