MegszűntNem visszaküldhető

OBO - Tömszelence Pg21 műa húzásmentes IP65 2023741 - 2023741

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - PG

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 21

  • Kábelátmérőhöz - 13-18 mm

  • Anyag - műanyag

  • Csavarmenet hossza - 11 mm

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4012195162612

Sonepar cikkszám

2023741

Gyártói cikkszám

2023741

Gyártói típuskód

106 ZB PG21 PC

Menet fajtája:

PG

Névleges menetméret metrikus / PG:

21

Kábelátmérőhöz:

13-18 mm

Anyag:

műanyag

Csavarmenet hossza:

11 mm

Védettség (IP):

IP65

Szín:

szürke

Ellenanyával:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Többszörös tömítés:

Nem

Kivitel:

egyenes

Felület:

kezeletlen

Ütésálló:

Nem

Törésvédő trombita kivezető:

Igen

Üvegszállal megerősített:

Nem

Húzásmentesítés:

Igen

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Tömítés fajtája:

tömítő gyűrű

Lapos kábel becsavarása:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence Pg21 műa húzásmentes