Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Tömszelence Pg21 tömítőgyűrű 2x8mm bevezetés 2029669 - 2029669

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Kábelbevezetés - kerek

  • Furatátmérő - 8 mm

  • Tömszelence betét - Igen

  • Szín - fekete

  • Anyag - gumi

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195824893

Sonepar cikkszám

2029669

Gyártói cikkszám

2029669

Gyártói típuskód

107 C V 21 2x8

Kábelbevezetés:

kerek

Furatátmérő:

8 mm

Tömszelence betét:

Igen

Szín:

fekete

Anyag:

gumi

Menetméret PG:

21

Anyagminőség:

egyéb

Tömszelencék ; Tömítőgyűrű csőcsatlakozáshoz ; Tömszelence Pg21 tömítőgyűrű 2x8mm bevezetés