OBO - Tömszelence Pg29/21 szükítő nikkel sárgaréz 2089319 - 2089319
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső csavarmenet menetfajtája - PG
Külső csavarmenet menetfajtája - PG
Anyag - sárgaréz
Nikkelezett - Igen
Csavarmenet mérete PG belső csavarmenet - 21
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195193517
Sonepar cikkszám
2089319
Gyártói cikkszám
2089319
Gyártói típuskód
167 R MS PG29-21
Belső csavarmenet menetfajtája:
PG
Külső csavarmenet menetfajtája:
PG
Anyag:
sárgaréz
Nikkelezett:
Igen
Csavarmenet mérete PG belső csavarmenet:
21
Robbanásvédett:
Nem
Csavarmenet mérete PG külső csavarmenet:
29
Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Tömszelence Pg29/21 szükítő nikkel sárgaréz