Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Tömszelence Pg29 ellenanya fém 2091291 - 2091291

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - PG

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 29

  • Anyag - fém

  • Szín - egyéb

  • Menet emelkedése - 1.588 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012195194897

Sonepar cikkszám

2091291

Gyártói cikkszám

2091291

Gyártói típuskód

169 MS PG29

Menet fajtája:

PG

Névleges menetméret metrikus / PG:

29

Anyag:

fém

Szín:

egyéb

Menet emelkedése:

1.588 mm

Anyagminőség:

sárgaréz

Halogénmentes:

Nem

Üvegszállal megerősített:

Nem

Felület:

nikkelezett

Ütésálló:

Nem

Földeléscsatlakozással:

Nem

Alak:

hatszögletű

Tömszelencék ; Tömszelence ellenanya ; Tömszelence Pg29 ellenanya fém