OBO - Tömszelence Pg29 fém nikk sárgaréz hajlitásvédelem IP54 2046296 - 2046296
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 29
Kábelátmérőhöz - 24-26 mm
Anyag - fém
Csavarmenet hossza - 8 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012195182177
Sonepar cikkszám
2046296
Gyártói cikkszám
2046296
Gyártói típuskód
159 MS PG29
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
29
Kábelátmérőhöz:
24-26 mm
Anyag:
fém
Csavarmenet hossza:
8 mm
Védettség (IP):
IP54
Szín:
egyéb
Anyagminőség:
sárgaréz
Ellenanyával:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Kulcsméret:
40 mm
Többszörös tömítés:
Nem
Kivitel:
egyenes
Hatszög élmérete:
46.5 mm
Felület:
nikkelezett
Ütésálló:
Nem
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Igen
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Lapos kábel becsavarása:
Nem