Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Tömszelence Pg29 fém nikk sárgaréz IP68 2085674 - 2085674

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - PG

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 29

  • Kábelátmérőhöz - 14-25 mm

  • Anyag - fém

  • Csavarmenet hossza - 8 mm

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4012195448693

Sonepar cikkszám

2085674

Gyártói cikkszám

2085674

Gyártói típuskód

V-TEC PG29 MS

Menet fajtája:

PG

Névleges menetméret metrikus / PG:

29

Kábelátmérőhöz:

14-25 mm

Anyag:

fém

Csavarmenet hossza:

8 mm

Védettség (IP):

IP68

Szín:

egyéb

Anyagminőség:

sárgaréz

Ellenanyával:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Kulcsméret:

40 mm

Többszörös tömítés:

Nem

Kivitel:

egyenes

Hatszög élmérete:

43.5 mm

Felület:

nikkelezett

Ütésálló:

Nem

Törésvédő trombita kivezető:

Nem

Üvegszállal megerősített:

Nem

Húzásmentesítés:

Igen

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Osztható csavarozás:

Nem

Tömítés fajtája:

tömítő gyűrű

Lapos kábel becsavarása:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Alkalmazási hőmérséklet:

-20-100 °C

Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence Pg29 fém nikk sárgaréz