MegszűntNem visszaküldhető

OBO - Tömszelence Pg29 műa húzásmentes 2023296 - 2023296

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - PG

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 29

  • Anyag - műanyag

  • Szín - szürke

  • Csatlakozómenet - külső csavarmenet

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195161950

Sonepar cikkszám

2023296

Gyártói cikkszám

2023296

Gyártói típuskód

107 Z PG29 PA

Menet fajtája:

PG

Névleges menetméret metrikus / PG:

29

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Csatlakozómenet:

külső csavarmenet

Csavarmenet hossza:

16 mm

Menet emelkedése:

1.59 mm

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Halogénmentes:

Igen

Felület:

egyéb

Üvegszállal megerősített:

Nem

Ütésálló:

Nem

Húzásmentesítés:

Igen

Tömszelencék ; Nyomócsavar ; Tömszelence Pg29 műa húzásmentes