Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Tömszelence Pg29 műa IP65 2023555 - 2023555

OBO
MásolásMásolás
OBO - Tömszelence Pg29 műa IP65 2023555

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - PG

  • Kábelátmérőhöz - 17-24 mm

  • Anyag - műanyag

  • Csavarmenet hossza - 11 mm

  • Védettség (IP) - IP65

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

2023555

Gyártói cikkszám

2023555

Gyártói típuskód

106/Z/29

Menet fajtája:

PG

Kábelátmérőhöz:

17-24 mm

Anyag:

műanyag

Csavarmenet hossza:

11 mm

Védettség (IP):

IP65

Szín:

szürke

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Törésvédő trombita kivezető:

Nem

Tömszelencék ; Tömszelence ; % Tömszelence Pg29 műa