Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Tömszelence Pg29 műa IP65 2036304 - 2036304

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - PG

  • Kábelátmérőhöz - 18-27 mm

  • Anyag - műanyag

  • Csavarmenet hossza - 11 mm

  • Védettség (IP) - IP65

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195172819

Sonepar cikkszám

2036304

Gyártói cikkszám

2036304

Gyártói típuskód

106 B PG29 PS

Menet fajtája:

PG

Kábelátmérőhöz:

18-27 mm

Anyag:

műanyag

Csavarmenet hossza:

11 mm

Védettség (IP):

IP65

Szín:

szürke

Anyagminőség:

egyéb

Ellenanyával:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Többszörös tömítés:

Nem

Kivitel:

egyenes

Felület:

kezeletlen

Ütésálló:

Igen

Törésvédő trombita kivezető:

Nem

Üvegszállal megerősített:

Nem

Húzásmentesítés:

Nem

Tömítés fajtája:

tömítő gyűrű

Lapos kábel becsavarása:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence Pg29 műa