OBO - Tömszelence Pg29 műa konus IP65 2036290 - 2036290
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 29
Kábelátmérőhöz - 18-25 mm
Anyag - műanyag
Csavarmenet hossza - 11 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012195172758
Sonepar cikkszám
2036290
Gyártói cikkszám
2036290
Gyártói típuskód
106 PG29
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
29
Kábelátmérőhöz:
18-25 mm
Anyag:
műanyag
Csavarmenet hossza:
11 mm
Védettség (IP):
IP65
Szín:
szürke
Anyagminőség:
polisztirol (PS)
Ellenanyával:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Kulcsméret:
42 mm
Menet emelkedése:
1.588 mm
Többszörös tömítés:
Nem
Kivitel:
egyenes
Felület:
kezeletlen
Ütésálló:
Nem
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Osztható csavarozás:
Nem
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs
RAL-szám:
7035