OBO - Tömszelence PG29 nikkelezett IP54 SN066012 - 2080281
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 29
Kábelátmérőhöz - 24-26 mm
Anyag - fém
Csavarmenet hossza - 8 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195185413
Sonepar cikkszám
SN066012
Gyártói cikkszám
2080281
Gyártói típuskód
160 MS PG29
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
29
Kábelátmérőhöz:
24-26 mm
Anyag:
fém
Csavarmenet hossza:
8 mm
Védettség (IP):
IP54
Szín:
egyéb
Ellenanyával:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Kulcsméret:
37 mm
Többszörös tömítés:
Nem
Kivitel:
egyenes
Hatszög élmérete:
41 mm
Felület:
nikkelezett
Ütésálló:
Nem
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Lapos kábel becsavarása:
Nem