OBO - Tömszelence Pg36 ellenanya fém 2091364 - 2091364
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 36
Anyag - fém
Szín - egyéb
Menet emelkedése - 1.588 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195194958
Sonepar cikkszám
2091364
Gyártói cikkszám
2091364
Gyártói típuskód
169 MS PG36
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
36
Anyag:
fém
Szín:
egyéb
Menet emelkedése:
1.588 mm
Anyagminőség:
sárgaréz
Halogénmentes:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Felület:
nikkelezett
Ütésálló:
Nem
Földeléscsatlakozással:
Nem
Alak:
hatszögletű
Tömszelencék ; Tömszelence ellenanya ; Tömszelence Pg36 ellenanya fém