OBO - Tömszelence PG36 ellenanya műa világosszürke 2048361 - 2048361
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 36
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Menet emelkedése - 1.588 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195182832
Sonepar cikkszám
2048361
Gyártói cikkszám
2048361
Gyártói típuskód
116 VDE PG36 PA
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
36
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Menet emelkedése:
1.588 mm
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Halogénmentes:
Igen
Üvegszállal megerősített:
Nem
Felület:
kezeletlen
Ütésálló:
Nem
Földeléscsatlakozással:
Nem
Alak:
hatszögletű
Tömszelencék ; Tömszelence ellenanya ; Tömszelence PG36 ellenanya műa világosszürke