Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Tömszelence Pg36 fém nikk.sárgaréz IP68 2085682 - 2085682

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - PG

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 36

  • Kábelátmérőhöz - 18-32 mm

  • Anyag - fém

  • Csavarmenet hossza - 9 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4012195448754

Sonepar cikkszám

2085682

Gyártói cikkszám

2085682

Gyártói típuskód

V-TEC PG36 MS

Menet fajtája:

PG

Névleges menetméret metrikus / PG:

36

Kábelátmérőhöz:

18-32 mm

Anyag:

fém

Csavarmenet hossza:

9 mm

Védettség (IP):

IP68

Szín:

egyéb

Anyagminőség:

sárgaréz

Ellenanyával:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Kulcsméret:

50 mm

Többszörös tömítés:

Nem

Kivitel:

egyenes

Hatszög élmérete:

54 mm

Felület:

nikkelezett

Ütésálló:

Nem

Törésvédő trombita kivezető:

Nem

Üvegszállal megerősített:

Nem

Húzásmentesítés:

Igen

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Osztható csavarozás:

Nem

Tömítés fajtája:

tömítő gyűrű

Lapos kábel becsavarása:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Alkalmazási hőmérséklet:

-20-100 °C

Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence Pg36 fém nikk.sárgaréz