Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Tömszelence Pg36 műa konus IP65 2036363 - 2036363

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - PG

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 36

  • Kábelátmérőhöz - 25-33 mm

  • Anyag - műanyag

  • Csavarmenet hossza - 12 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4012195172871

Sonepar cikkszám

2036363

Gyártói cikkszám

2036363

Gyártói típuskód

106 PG36

Menet fajtája:

PG

Névleges menetméret metrikus / PG:

36

Kábelátmérőhöz:

25-33 mm

Anyag:

műanyag

Csavarmenet hossza:

12 mm

Védettség (IP):

IP65

Szín:

szürke

Anyagminőség:

polisztirol (PS)

Ellenanyával:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Kulcsméret:

53 mm

Menet emelkedése:

1.588 mm

Többszörös tömítés:

Nem

Kivitel:

egyenes

Felület:

kezeletlen

Ütésálló:

Nem

Törésvédő trombita kivezető:

Nem

Üvegszállal megerősített:

Nem

Húzásmentesítés:

Nem

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Osztható csavarozás:

Nem

Tömítés fajtája:

tömítő gyűrű

Lapos kábel becsavarása:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

RAL-szám:

7035

Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence Pg36 műa konus