OBO - Tömszelence PG36 nikkelezett IP54 SN066013 - 2080362
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 36
Kábelátmérőhöz - 31-33 mm
Anyag - fém
Csavarmenet hossza - 9 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012195185475
Sonepar cikkszám
SN066013
Gyártói cikkszám
2080362
Gyártói típuskód
160 MS PG36
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
36
Kábelátmérőhöz:
31-33 mm
Anyag:
fém
Csavarmenet hossza:
9 mm
Védettség (IP):
IP54
Szín:
egyéb
Ellenanyával:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Kulcsméret:
47 mm
Többszörös tömítés:
Nem
Kivitel:
egyenes
Hatszög élmérete:
50.5 mm
Felület:
nikkelezett
Ütésálló:
Nem
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Lapos kábel becsavarása:
Nem