OBO - Tömszelence Pg36 vakdugó fém 2090368 - 2090368
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 36
Anyag - fém
Halogénmentes - Igen
Robbanásbiztos kivitel - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195194354
Sonepar cikkszám
2090368
Gyártói cikkszám
2090368
Gyártói típuskód
168 MS PG36
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
36
Anyag:
fém
Halogénmentes:
Igen
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Menet emelkedése:
1.59 mm
Üvegszállal megerősített:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Ütésálló:
Nem
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs
Felület:
nikkelezett
Anyagminőség:
sárgaréz
Tömszelencék ; Tömszelence vakdugó ; Tömszelence Pg36 vakdugó fém