Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Tömszelence Pg42 fém hajlitásvédelemmel IP65 2046423 - 2046423

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - PG

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 42

  • Kábelátmérőhöz - 37-39 mm

  • Anyag - fém

  • Csavarmenet hossza - 10 mm

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4012195182290

Sonepar cikkszám

2046423

Gyártói cikkszám

2046423

Gyártói típuskód

159 MS PG42

Menet fajtája:

PG

Névleges menetméret metrikus / PG:

42

Kábelátmérőhöz:

37-39 mm

Anyag:

fém

Csavarmenet hossza:

10 mm

Védettség (IP):

IP65

Szín:

egyéb

Anyagminőség:

sárgaréz

Ellenanyával:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Kulcsméret:

57 mm

Többszörös tömítés:

Nem

Kivitel:

egyenes

Hatszög élmérete:

65 mm

Felület:

nikkelezett

Ütésálló:

Nem

Törésvédő trombita kivezető:

Nem

Üvegszállal megerősített:

Nem

Húzásmentesítés:

Igen

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Tömítés fajtája:

tömítő gyűrű

Lapos kábel becsavarása:

Nem

Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence Pg42 fém hajlitásvédelemmel