OBO - Tömszelence Pg42 fém sárgaréz IP54 2082411 - 2082411
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 42
Kábelátmérőhöz - 37-39 mm
Anyag - fém
Csavarmenet hossza - 10 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012195187455
Sonepar cikkszám
2082411
Gyártói cikkszám
2082411
Gyártói típuskód
163 MS PG42
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
42
Kábelátmérőhöz:
37-39 mm
Anyag:
fém
Csavarmenet hossza:
10 mm
Védettség (IP):
IP54
Szín:
egyéb
Anyagminőség:
sárgaréz
Ellenanyával:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Kulcsméret:
57 mm
Menet emelkedése:
1.588 mm
Többszörös tömítés:
Nem
Kivitel:
egyenes
Hatszög élmérete:
61 mm
Felület:
nikkelezett
Ütésálló:
Nem
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Osztható csavarozás:
Nem
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs