Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Tömszelence Pg42 műa hosszú menet IP68 SN054156 - 2024365

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - PG

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 42

  • Kábelátmérőhöz - 24-38 mm

  • Anyag - műanyag

  • Csavarmenet hossza - 18 mm

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4012195840015

Sonepar cikkszám

SN054156

Gyártói cikkszám

2024365

Gyártói típuskód

V-TEC L PG42 LGR

Menet fajtája:

PG

Névleges menetméret metrikus / PG:

42

Kábelátmérőhöz:

24-38 mm

Anyag:

műanyag

Csavarmenet hossza:

18 mm

Védettség (IP):

IP68

Szín:

szürke

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Ellenanyával:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Kulcsméret:

60 mm

Menet emelkedése:

1.5 mm

Többszörös tömítés:

Nem

Kivitel:

egyenes

Felület:

kezeletlen

Ütésálló:

Nem

Törésvédő trombita kivezető:

Nem

Üvegszállal megerősített:

Nem

Húzásmentesítés:

Igen

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Osztható csavarozás:

Nem

Tömítés fajtája:

tömítő gyűrű

Lapos kábel becsavarása:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Alkalmazási hőmérséklet:

-20-65 °C

RAL-szám:

7035

Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence Pg42 műa hosszú menet