OBO - Tömszelence Pg42 műa konus IP65 2036428 - 2036428
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 42
Kábelátmérőhöz - 30-38 mm
Anyag - műanyag
Csavarmenet hossza - 13 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195172994
Sonepar cikkszám
2036428
Gyártói cikkszám
2036428
Gyártói típuskód
106 PG42
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
42
Kábelátmérőhöz:
30-38 mm
Anyag:
műanyag
Csavarmenet hossza:
13 mm
Védettség (IP):
IP65
Szín:
szürke
Anyagminőség:
polisztirol (PS)
Ellenanyával:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Többszörös tömítés:
Nem
Kivitel:
egyenes
Felület:
kezeletlen
Ütésálló:
Nem
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Osztható csavarozás:
Nem
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs
RAL-szám:
7035