Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Tömszelence Pg42 vakdugó 2033429 - 2033429

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - PG

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 42

  • Anyag - műanyag

  • Szín - szürke

  • Halogénmentes - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012195170716

Sonepar cikkszám

2033429

Gyártói cikkszám

2033429

Gyártói típuskód

108 PG42

Menet fajtája:

PG

Névleges menetméret metrikus / PG:

42

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Halogénmentes:

Igen

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Menet emelkedése:

1.59 mm

Üvegszállal megerősített:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Ütésálló:

Igen

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Felület:

kezeletlen

Anyagminőség:

polisztirol (PS)

RAL-szám:

7035

Tömszelencék ; Tömszelence vakdugó ; Tömszelence Pg42 vakdugó