OBO - Tömszelence PG48 ellenanya hőálló 2048485 - 2048485
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 48
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Anyagminőség - poliamid (PA)
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195182955
Sonepar cikkszám
2048485
Gyártói cikkszám
2048485
Gyártói típuskód
116 VDE PG48 PA
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
48
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Halogénmentes:
Igen
Üvegszállal megerősített:
Nem
Felület:
kezeletlen
Ütésálló:
Nem
Földeléscsatlakozással:
Nem
Alak:
hatszögletű
Tömszelencék ; Tömszelence ellenanya ; Tömszelence PG48 ellenanya hőálló