OBO - Tömszelence Pg48 fém hajlításvédelemmel IP65 2046482 - 2046482
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 48
Kábelátmérőhöz - 43-45 mm
Anyag - fém
Csavarmenet hossza - 10 mm
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012195182351
Sonepar cikkszám
2046482
Gyártói cikkszám
2046482
Gyártói típuskód
159 MS PG48
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
48
Kábelátmérőhöz:
43-45 mm
Anyag:
fém
Csavarmenet hossza:
10 mm
Védettség (IP):
IP65
Szín:
egyéb
Anyagminőség:
sárgaréz
Ellenanyával:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Kulcsméret:
64 mm
Többszörös tömítés:
Nem
Kivitel:
egyenes
Hatszög élmérete:
70 mm
Felület:
nikkelezett
Ütésálló:
Nem
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Igen
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Lapos kábel becsavarása:
Nem