OBO - Tömszelence Pg48 fém sárgaréz IP54 2082489 - 2082489
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 49
Kábelátmérőhöz - 43-45 mm
Anyag - fém
Csavarmenet hossza - 10 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012195187516
Sonepar cikkszám
2082489
Gyártói cikkszám
2082489
Gyártói típuskód
163 MS PG48
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
49
Kábelátmérőhöz:
43-45 mm
Anyag:
fém
Csavarmenet hossza:
10 mm
Védettség (IP):
IP54
Szín:
egyéb
Anyagminőség:
sárgaréz
Ellenanyával:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Kulcsméret:
64 mm
Menet emelkedése:
1.588 mm
Többszörös tömítés:
Nem
Kivitel:
egyenes
Hatszög élmérete:
69 mm
Felület:
nikkelezett
Ütésálló:
Nem
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Osztható csavarozás:
Nem
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs