OBO - Tömszelence Pg48 műa IP68 2024802 - 2024802
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 48
Kábelátmérőhöz - 30-44 mm
Anyag - műanyag
Csavarmenet hossza - 14 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012195447313
Sonepar cikkszám
2024802
Gyártói cikkszám
2024802
Gyártói típuskód
V-TEC PG48 LGR
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
48
Kábelátmérőhöz:
30-44 mm
Anyag:
műanyag
Csavarmenet hossza:
14 mm
Védettség (IP):
IP68
Szín:
szürke
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Ellenanyával:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Kulcsméret:
65 mm
Menet emelkedése:
1.41 mm
Többszörös tömítés:
Nem
Kivitel:
egyenes
Hatszög élmérete:
74 mm
Felület:
kezeletlen
Ütésálló:
Nem
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Igen
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Osztható csavarozás:
Nem
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs
Alkalmazási hőmérséklet:
-20-65 °C
RAL-szám:
7035