Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Tömszelence Pg48 műa konus IP65 2036495 - 2036495

OBO
MásolásMásolás
OBO - Tömszelence Pg48 műa konus IP65 2036495

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - PG

  • Kábelátmérőhöz - 36-45 mm

  • Anyag - műanyag

  • Csavarmenet hossza - 14 mm

  • Védettség (IP) - IP65

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195173175

Sonepar cikkszám

2036495

Gyártói cikkszám

2036495

Gyártói típuskód

106/B 48

Menet fajtája:

PG

Kábelátmérőhöz:

36-45 mm

Anyag:

műanyag

Csavarmenet hossza:

14 mm

Védettség (IP):

IP65

Anyagminőség:

polisztirol (PS)

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Törésvédő trombita kivezető:

Nem

Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence Pg48 műa konus