Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Tömszelence Pg48 vakdugó 2033488 - 2033488

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - PG

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 48

  • Anyag - műanyag

  • Szín - szürke

  • Halogénmentes - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195170778

Sonepar cikkszám

2033488

Gyártói cikkszám

2033488

Gyártói típuskód

108 PG48

Menet fajtája:

PG

Névleges menetméret metrikus / PG:

48

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Halogénmentes:

Igen

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Menet emelkedése:

1.59 mm

Üvegszállal megerősített:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Ütésálló:

Igen

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Felület:

kezeletlen

Anyagminőség:

polisztirol (PS)

RAL-szám:

7035

Tömszelencék ; Tömszelence vakdugó ; Tömszelence Pg48 vakdugó