Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Tömszelence Pg9 ellenanya fém 2091097 - 2091097

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - PG

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 9

  • Anyag - fém

  • Szín - egyéb

  • Menet emelkedése - 1.411 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012195194590

Sonepar cikkszám

2091097

Gyártói cikkszám

2091097

Gyártói típuskód

169 MS PG 9

Menet fajtája:

PG

Névleges menetméret metrikus / PG:

9

Anyag:

fém

Szín:

egyéb

Menet emelkedése:

1.411 mm

Anyagminőség:

sárgaréz

Halogénmentes:

Nem

Üvegszállal megerősített:

Nem

Felület:

nikkelezett

Ütésálló:

Nem

Földeléscsatlakozással:

Nem

Alak:

hatszögletű

Tömszelencék ; Tömszelence ellenanya ; Tömszelence Pg9 ellenanya fém